Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckluft Schleiffeile DSF 20
Handliche und leistungsstarke Druckluft-Schleiffeile für 20 x 520 mm Schleifbänder. Zum Schleifen, Entgraten und Satinieren an schwer zugänglichen Stellen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leistungsstark und kompakte Bauform
Ermüdungsfreies Arbeiten sowie für beengte Platzverhältnisse bestens geeignet.
Schneller und einfacher Schleifbandwechsel
Die im Schleifarm integrierte Feder sorgt für optimale Spannung des Schleifbandes.
Verstellbarer Schleifarm
Der Schleifarm kann um 160° gedreht werden und sorgt damit für hohes Bedienkomfort.
Gummierter Handgriff
Bequem, rutschfest und Griff kühlt beim Arbeiten nicht ab.
Bei regelmäßigem Gebrauch sollte täglich etwas Öl über die Druckluft in die Maschine gegeben werden. Es empfiehlt sich der Einsatz eines Nebelölers.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!