Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Reiniger für Drucklufteinrichtungen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reiniger für Drucklufteinrichtungen

Geeignet zum schnellen Reinigen kleiner mechanischer Teile

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universeller Waschbehälter aus lackiertem Stahl, montiert auf einem 80-Liter-Behälter mit Rädern und Füllstandsanzeige



Fassungsvermögen des Behälters: 50 Liter



Teile können unter fließendem Wasser (durch Luftstrom) oder mit einer Bürste gereinigt werden



Die Flüssigkeit sammelt sich im unteren Behälter, was folgende Vorteile bietet:


  • Der Behälter kann leicht bewegt werden, ohne die Flüssigkeit zu verschütten

  • Die Flüssigkeit kann einfach aufgefangen werden

  • Die Flüssigkeit kann umgefüllt werden, was eine bessere Reinigung für die Wiederverwendung ermöglicht

  • Bei Inaktivität verdampft die Flüssigkeit nicht


Der Behälter kann über das Ventil unten entleert werden



Inklusive Bürste mit integriertem Vernebler, Bürstenflussregler, auf 0,5 bar kalibriertem Sicherheitsventil

Hinweis

Keine korrosiven Waschflüssigkeiten verwenden oder solche, die toxische und/oder schädliche Dämpfe in die Atmosphäre ausstoßen



Nur chemische Produkte verwenden, die zur Reinigung mechanischer Teile konstruiert und vom Hersteller als solche erklärt wurden. Diese nur nach den Spezifikationen des Herstellers verwendet werden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.