Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Minifitlock Buchen-Plattenverbinder Durchm. 35 COLPO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufsteck-Systemverbinder Stecker/Buchse für dünne Oberflächen, die nicht beidseitig Standardelemente aufnehmen können
- Aus weißem Acetat
- Die MFTL-Steckerkomponente wird mit Spanplattenschrauben mit 3,5 mm Durchmesser und Tellersenkkopf fixiert.
- Die Buchsenkomponente rastet mit einem einfachen Schlag fest ein.
- 3 mm Einstellung in alle Richtungen
- Zwei Stärken: SOFT und HARD
Vorteile:
- Minimiert den Einsatz von Schrauben
- Schnell-Aufsteckgehäuse
- Präzise Montage und einfaches Entfernen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!