Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Druckverbinder-Stecker und -Buchse FITLOCK SUPER HARD
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufsteck-Systemverbinder Stecker/Buchse
- Aus Acetat
- Verstellbarkeit ± 4 mm
- Haltekraft 276 N
- Befestigt mit Spanplattenschrauben mit Tellersenkkopf und einem Durchmesser von 3,5 mm
- Mit Distanzscheiben kann der Abstand zwischen Platte und Halterung eingestellt werden.
Vorteile:
- Einfache Montage
- Leichte und schnelle Anbringung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!