Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Druckverbinder-Stecker FITLOCK SOFT
Druckverbinder-Stecker FITLOCK SOFT  - 1
Druckverbinder-Stecker FITLOCK SOFT  - 2
Druckverbinder-Stecker FITLOCK SOFT  - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckverbinder-Stecker FITLOCK SOFT

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aufsteck-Systemverbinder Stecker/Buchse

  • Aus Acetat

  • Verstellbarkeit ± 4 mm

  • Haltekraft 127 N

  • Befestigt mit Spanplattenschrauben mit Tellersenkkopf und einem Durchmesser von 3,5 mm

  • Mit Distanzscheiben kann der Abstand zwischen Platte und Halterung eingestellt werden.


Vorteile:


  • Einfache Montage

  • Leichte und schnelle Anbringung
Anwendungsgebiet
Anleitung