Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Stecker-Plattenverbinder MINIFITLOCK BASE HARD
Stecker-Plattenverbinder  MINIFITLOCK BASE HARD - 1
Stecker-Plattenverbinder  MINIFITLOCK BASE HARD - 2
Stecker-Plattenverbinder  MINIFITLOCK BASE HARD - 3
Stecker-Plattenverbinder  MINIFITLOCK BASE HARD - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stecker-Plattenverbinder MINIFITLOCK BASE HARD

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Aufsteck-Systemverbinder Stecker/Buchse für dünne Oberflächen, die nicht beidseitig Standardelemente aufnehmen können

  • Aus weißem Acetat

  • Die Steckerkomponente wird mit einer Spanplattenschraube mit 3,5 mm Durchmesser und Tellersenkkopf mittig fixiert.

  • Kompatibel mit 30-mm- und 35-mm-Colpo-Buchsenkomponenten oder mit MTFL-Buchsenkomponenten, Art. 0683245020

  • 3 mm Einstellung in alle Richtungen über Spezialscheibe

  • Zwei Stärken: SOFT und HARD


Vorteile:


  • Nur eine Schraube

  • Schnell-Aufsteckgehäuse

  • Präzise Montage und einfaches Entfernen
Anwendungsgebiet
Anleitung