Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stecker-Plattenverbinder MINIFITLOCK BASIS SOFT
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aufsteck-Systemverbinder Stecker/Buchse für dünne Oberflächen, die nicht beidseitig Standardelemente aufnehmen können
- Aus weißem Acetat
- Die Steckerkomponente wird mit einer Spanplattenschraube mit 3,5 mm Durchmesser und Tellersenkkopf mittig fixiert.
- Kompatibel mit 30-mm- und 35-mm-Colpo-Buchsenkomponenten oder mit MTFL-Buchsenkomponenten, Art. 0683245020
- 3 mm Einstellung in alle Richtungen über Spezialscheibe
- Zwei Stärken: SOFT und HARD
Vorteile:
- Nur eine Schraube
- Schnell-Aufsteckgehäuse
- Präzise Montage und einfaches Entfernen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!