Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS - 1
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS - 2
Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dünnblechschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe DBS

Edelstahl A2 und Spitze aus Stahl und Dichtscheibe für das spanlose Verbinden von Stoßblechverschraubungen bei Stahl- und Aluminiumprofilen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Vorteile durch die Spitzengeometrie:


  • Kein Vorbohren

  • Spanloses Verschrauben durch Materialverdrängung

  • Höherer Auszugswerte durch den Kragenzug bei der Gewindeausformung


Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alu / Stahl - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm

  • Alu / Alu - für ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm