Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EH-Anker
Die Eisen-Holz-Anker werden zur Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an T-Stahlträgern verwendet. Sie sind als Verschiebesicherung gegen Ausklinken beidseitig anzubringen und beginnend vom Stahlträgern herauszunageln.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zugfestigkeit Rm ≥ 330 N/mm²
- Bruchdehnung A80 ≥ 19%
- Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD + Z275 (ca. 20µm))
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02
Die Mindestholzbreite ist abhängig von gewählten Verbindungsmittel. Dabei müssen für die Nägel, Schrauben und Bolzen der Randabstand nach EC5 oder entsprechender Zulassung eingehalten werden. Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner als der Durchmesser des Loches sein.
Erhältliche Arbeitsunterlagen:
Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40239.jpg)
CE Kennzeichnung gemäß EN 14545:2009-02
Befestigung bzw. Windsogsicherung von Holzbalken, Sparren oder Pfetten an T-Stahl-Trägern.
Geeignete Verbindungsmittel
- Kamm- Rillennägel gemäß EN 14592: 4,0 x ≥ 40 mm
- ASSY Balkenschuhschraube gemäß ETA 11/0190: 5,0 x ≥ 40 mm
- ASSY 3.0 Kombi gemäß ETA 11/0190: d = 12 mm
- Bolzen nach Herstellerspezifikation: M12
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!