Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
EMS-Sägeblatt Doppelzahn
Das patentierte multifunktionelle Adaptersystem für oszillierendes Zubehör.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Maximale Haltbarkeit dank Bimetall-Sägeblättern
- Die Bimetall-Struktur ermöglicht das Schneiden von Metall (Klemmen, Bolzen, Nägel und Schrauben), ohne die Lebensdauer zu verkürzen.
- Das patentierte Adaptersystem ermöglicht einen schnellen und einfachen Austausch der Sägeblätter.
- Extrem kostengünstig durch den Einsatz eines Adapters für verschiedene Sägeblätter
- Maximale Sägeblattleistung dank optimierter Zahngeometrie, was zu höherer Produktivität bei verschiedenen Anwendungen führt
- Dank des Adapters sind die Sägeblätter für verschiedene Anbaugeräte geeignet; ein Sägeblatt für mehrere Maschinen = weniger Lagerplatz.
Diese Sägeblätter haben eine einzigartiges Bimetall-Ausführung mit japanischer zweireihiger Verzahnung und ermöglichen ein extrem präzises Schneiden von Holz, Kunststoff und Gipskarton. Die Bimetall-Ausführung erhöht die Lebensdauer der Sägeblätter und gewährleistet eine gleichbleibend hohe Schnittqualität über längere Zeiträume. Die einzigartige japanische Bimetall-Verzahnung ist eine Weltneuheit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!