Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
EPDM-Dichtband Außen Butyl
EPDM-Dichtband Außen Butyl - 1
EPDM-Dichtband Außen Butyl - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

EPDM-Dichtband Außen Butyl

Atmungsaktives, elastisches und witterungsbeständiges Dichtband

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserdicht und atmungsaktiv


  • Dichtet zuverlässig gegen Wasser aus dem Außenbereich ab

  • Gleichzeitig ist die Membran ausreichend diffusionsoffen, um Wasserdampf aus dem Innenbereich nach außen diffundieren zu lassen und so feuchtebedingte Bauschäden zu verhindern


  • Durch ihr hochwertiges und flexibles Material bleibt die EPDM-Folie dauerhaft dicht und gleicht besonders gut Bauteilbewegungen aus

  • Die EPDM-Folie ist durch die hohe UV- und Witterungsbeständigkeit hervorragend für dauerhaft sichere Abdichtungen geeignet

  • In Kombination mit EPDM-Dichtband-Kleber erfolgt sichere Montage auch bei leicht unebenen Bauuntergründen

  • Gute Bitumenverträglichkeit
Hinweis

Nicht geeignet für Abdichtungen nach den Wassereinwirkungsklassen W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser ≥3m Eintauchtiefe), W3-E (nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken) nach DIN 18533 sowie Abdichtungen gegen drückendes Wasser nach DIN 18195-6.



Band ist nicht überputzbar.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.