Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Blechschrauben Senkkopf-Sortiment 1.353-teilig
WN 112, Edelstahl A2, blank, AW-Antrieb im System-Koffer 4.4.1
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inhalt: 1.353 Teile
- Je 100 Blechschrauben 3,5 x 13 / 3,5 x 16 / 3,5 x 19 mm
- Je 100 Blechschrauben 3,9 x 13 / 3,9 x 16 / 3,9 x 19 / 3,9 x 25 mm
- 50 Blechschrauben 3,9 x 38 mm
- Je 100 Blechschrauben 4,2 x 16 / 4,2 x 19 / 4,2 x 25 mm
- Je 50 Blechschrauben 4,2 x 32 / 4,2 x 38 / 4,2 x 50 mm
- 100 Blechschrauben 4,8 x 25 mm
- 50 Blechschrauben 4,8 x 32 mm
- Je 1 Bit AW10 / AW20 / AW25
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!