Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Mörtelschutz
- Tür mit Radialdichtung
- Der Verteilerschrank ist höhenverstellbar (über den Sockel) und tiefenverstellbar (über Langlöcher).
- Dadurch können Sie den für die jeweilige Installation am besten geeigneten Schrank auswählen (z. B. Wandstärke von 80 oder 110 mm und zwei verschiedene Höhen)
- Optimiertes Montagesystem durch Flügelschrauben und Gleitführungen
- Geringeres Rostrisiko, da Schweißpunkte und -verbindungen vermieden werden
- Kratzfeste Kunststoff-Oberflächenabdeckung (Tür und Zarge)
- Mit verzinktem Stahlgitter an Rück- und Vorderseite zur Montage auf Putz
- Aufgrund des Mörtelschutzes und der Schutzfolie an Tür und Zarge bleibt der Schrank bis zum Abschluss der Arbeiten intakt und sauber.
Schränke mit einer Höhe von 770 mm eignen sich besonders für den Einbau weiterer Komponenten (z. B. elektrischer Module) zusätzlich zu Verteilern mit Absperrventilen im Verteilerschrank.
Schränke mit einer Tiefe von 110 mm eignen sich besonders für den Einbau sperriger Hydraulikkomponenten im Schrankinneren (z. B. Umwälzpumpen).
Einbauverteilerschrank
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!