Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einhandzwinge von VIKING ARM
Hochwertiges Einhand-Montagewerkzeug für den professionellen Handwerker
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Noch präzisere, millimetergenaue Justierung durch die verbesserte Justiereinheit
- Schnelle und einfache Montage von schweren Objekten dank einer Belastungsgrenze von 150 kg
- Hohe Stabilität aufgrund des hochwertigen, schwarzen Kohlenstoffstahl
- Einfache Bedienbarkeit mit nur einer Hand
- Ideal zum Heben, Senken oder Verspannen und auch zum Spreizen verwendbar
Zum Heben, Senken und Verspannen von schweren Objekten
Es stehen 2 Optionen zum Absenken bzw. Entspannen des Spannwerkzeugs zu Verfügung: Mit dem linken Hebel können Objekte millimetergenau abgesenkt werden. Der rechte Hebel dient zur kompletten Freigabe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!