- Nitril, latexfrei
- Beidhändig tragbar mit reißfestem Rand
- Mikroraue Oberfläche
- Puderfrei
- Wasserfest
- Hervorragende Beweglichkeit, Komfort und Griffigkeit, ausgezeichnete Tastempfindlichkeit
- Lebensmittelverträglich
Geeignet für den Kontakt mit wässrigen Lebensmitteln mit einem pH-Wert von > 4,5, mit alkoholischen, fettigen und fetthaltigen Lebensmitteln für 2 Stunden bei 40 °C. Geeignet für den Kontakt mit Milchprodukten für bis zu 30 Minuten bei 40 °C. Nicht geeignet für den Kontakt mit sauren oder wässrigen Lebensmitteln mit einem pH-Wert von < 4,5
Lebensmittelindustrien, Labors, Tests, Montage, Reinigung und Hygiene, mechanische Werkstätten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!