Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Einweghandschuh aus Nitril Blau
Flüssigkeitsdichter Einweghandschuh aus Nitril
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ohne allergieauslösenden Latexproteine
Silikonfreier Herstellungsprozess
Ungepudert
Materialstärke:
- Finger: 0,095 mm
- Handfläche: 0,075 mm
- Bündchen: 0,06 mm
- Gesamtlänge: 240 mm
- Automobilindustrie
- Pharmazeutische, chemische und Elektroindustrie
- Malerarbeiten im Haus
- Lackier- und Polierarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!