Zum kontinuierlichen Lichtbogenschweißen von beschichteten Elektroden (MMA) bis Ø 2,5 mm und Intervallschweißen bis Ø 3,25 mm
Fast alle Arten beschichteter Elektroden können geschweißt werden (außer Aluminium und reiner Zellulose)
WIG-Brenner (WIG-Lift) kann zum Schweißen unter Argon-Schutzgas mit einer Wolfram-Schmelzelektrode mit einem Mindeststrom von 5 A verwendet werden
Invertertechnologie mit FLYBACK
Kann mit stabilisierten Motorgeneratoren mit einer Mindestleistung von 5 kW verwendet werden
Automatische Arc-Force
Lieferung in einem robusten, schlagfesten Beutel mit:
- Schweißgerät Maxi Power 150
- Schweißmaske, Glasöffnung 75 x 98 mm
- Hammer/Bürste
- Elektrodenzange mit 3-m-Gummikabel
- Geerdete Zange mit 2-m-Gummikabel
- Gebrauchsanleitung
Dank seiner Abmessungen und der kompletten Zubehörpalette eignet sich das Schweißgerät ideal für alle Baustellenarbeiten
Leicht zu transportieren dank Schultergurt
Einfache Auswahl des Elektrodendurchmessers anhand der Liste auf der Vorderseite
Strom- oder Verlängerungskabel mit einer Mindestquerschnittsfläche von 2,5 mm2 verwenden, um Unregelmäßigkeiten beim Schweißen zu vermeiden
Sicherstellen, dass die Maschine geerdet ist, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden
Es ist wichtig, stabilisierte Motorgeneratoren zu verwenden und das Schweißgerät erst nach dem Einschalten und Stabilisieren des Motorgenerators zu starten (min. erforderliche Leistung 5 kW)
Das Schweißgerät kann nicht zum Schweißen von Aluminium verwendet werden, weder bei MMA noch bei WIG
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!