Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Schweißinverter MAXI POWER 150
Schweißinverter MAXI POWER 150 - 1
Schweißinverter MAXI POWER 150 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schweißinverter MAXI POWER 150

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Zum kontinuierlichen Lichtbogenschweißen von beschichteten Elektroden (MMA) bis Ø 2,5 mm und Intervallschweißen bis Ø 3,25 mm



Fast alle Arten beschichteter Elektroden können geschweißt werden (außer Aluminium und reiner Zellulose)



WIG-Brenner (WIG-Lift) kann zum Schweißen unter Argon-Schutzgas mit einer Wolfram-Schmelzelektrode mit einem Mindeststrom von 5 A verwendet werden



Invertertechnologie mit FLYBACK



Kann mit stabilisierten Motorgeneratoren mit einer Mindestleistung von 5 kW verwendet werden



Automatische Arc-Force



Lieferung in einem robusten, schlagfesten Beutel mit:


  • Schweißgerät Maxi Power 150

  • Schweißmaske, Glasöffnung 75 x 98 mm

  • Hammer/Bürste

  • Elektrodenzange mit 3-m-Gummikabel

  • Geerdete Zange mit 2-m-Gummikabel

  • Gebrauchsanleitung


Dank seiner Abmessungen und der kompletten Zubehörpalette eignet sich das Schweißgerät ideal für alle Baustellenarbeiten



Leicht zu transportieren dank Schultergurt



Einfache Auswahl des Elektrodendurchmessers anhand der Liste auf der Vorderseite

Hinweis

Strom- oder Verlängerungskabel mit einer Mindestquerschnittsfläche von 2,5 mm2 verwenden, um Unregelmäßigkeiten beim Schweißen zu vermeiden


Sicherstellen, dass die Maschine geerdet ist, um elektrostatische Entladungen zu vermeiden


Es ist wichtig, stabilisierte Motorgeneratoren zu verwenden und das Schweißgerät erst nach dem Einschalten und Stabilisieren des Motorgenerators zu starten (min. erforderliche Leistung 5 kW)


Das Schweißgerät kann nicht zum Schweißen von Aluminium verwendet werden, weder bei MMA noch bei WIG