Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Elektromotor, Hydraulische Schneider CME 16
Kommt in einem robusten Werkzeugkoffer aus ABS-Kunststoff
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Schneiden von Stangen aus Stahl oder anderen Metalllegierungen mit einer maximalen Härte von R = 75 kg/mm2 bis zu einem maximalen Ø von 16 mm
- Automatisches oder manuelles Freigeben des Schneidekopfes
- Ergonomischer Griff, ABS-Kunststoff
- Schneideklingen können bis zu drei Mal verwendet werden
- Max. Schneide-Ø: 16 mm
- Typ des Motoren-Hydrauliköls: 0,6 l/ESSO NUTO H46, oder vergleichbar, HLP 46-zertifiziertes Öl
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!