Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Wärmeverteiler

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Wärmeverteiler

Kompaktes elektronisches Doppelsensor-Gerät zur indirekten Messung der Wärmeabgabe von Heizkörpern (vertikale Verteilungssysteme)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Technische Merkmale


  • Batterietyp: Lithium 3 V

  • Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre

  • Hochfrequenz: 868 MHz mit 1 % Tastgrad

  • Funkprotokoll: Wireless M-Bus gemäß EN 13757-4

  • Zertifizierung: CE

  • Referenznorm: EN 834

  • Schutzklasse: III gemäß EN 61140

  • Messsondenkabellänge: 2,5 m

  • Betriebsbereich mit einer Messsonde: 55 °C bis 105 °C

  • Betriebsbereich mit zwei Messsonden: 35 °C bis 105 °C


Funktion


  • Der Verbrauch wird anhand der Umgebungstemperatur und der an der Kühleroberfläche gemessenen Temperatur berechnet.

  • Die Verbrauchsdaten werden auf dem Display angezeigt.

  • Der Übertragungsmodus kann zwischen S-Modus und C-Modus umgeschaltet werden (häufigste Datenübertragung oder Walk-By 365 Tage/Jahr).

  • Zugriff auf Daten vor Ort oder per Fernzugriff

  • Funkdaten werden sechsmal pro Tag gesendet (alle vier Stunden).

  • Parametrierung möglich (uncodierter Messwert)

  • Download-Datum: 30.09., kann geändert werden

  • Ausschluss der Sommermonate: 01.06. bis 30.09., kann geändert werden

  • Mechanischer und elektronischer Manipulationsschutz, auch bei missbräuchlicher Änderung der Umgebungstemperatur

  • Optisches Scannen der Seriennummer