Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Elektronische Sicherheitstransformatoren ET 105 VA

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Elektronische Sicherheitstransformatoren ET 105 VA

Standardausführung für Halogenleuchten. Niederspannung - 12 V Halogen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

„Sanftanlauf“ verhindert hohe Stromspitzen beim Einschalten und erhöht die Lebensdauer von Leuchte und Transformator.



Integrierter Schutz gegen:


  • Spannungsspitzen

  • Kurzschluss in Sekundärleitung

  • Überlast

  • Überhitzung (intern)


Integrierter RFI-Entstörfilter gemäß EN 55015



Störfestigkeit gemäß EN 50082.1



Nach der Beseitigung der Störung (z. B. Kurzschluss) startet das Gerät automatisch neu.



Hergestellt gemäß EN 61046



Nenneingangsspannung: 230 V, 50-60 Hz



Nennausgangsspannung: 12 V (SELV)



Maximale Umgebungstemperatur: 50 °C



Prüfspannung: 4000 V



Gehäusematerial: Nylon 6/6, glasfaserverstärkt



Gehäusefarbe: Weiß



Netzanschluss mit Schraubklemmen und Zugentlastung für Rund- und Flachkabel



Sekundärausgang mit Schraubklemmen und Zugentlastung für Rund- und Flachkabel

Hinweis

* Dieses Produkt darf nur von einem professionellen Elektriker installiert werden!