Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Solar-Endklemme CLICK AS 2.1
Endklemme für Photovoltaik-Dachhalterung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zur Befestigung von Photovoltaikmodulen an Montageschienen der Serie AS 2.1
- Für Rahmen von 30 bis 42 mm
- Hakenlänge: 50 mm
- Schnellkupplungssystem in den Nuten der Montageschienen
- Aus Aluminium mit A2-70 Edelstahlschrauben
Photovoltaik-Dachhalterungssysteme
Die Schraube mit einem Anzugsmoment von 15 Nm festziehen
Die Solarpaneele nur an den vom Hersteller angegebenen Stellen befestigen
Die Endklemmen müssen mindestens 20 mm vom Ende der Montageschiene entfernt montiert werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!