Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erhöhte schmale Platte WBSRPNL
Robuste Seilsicherung - Auffangsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus EDELSTAHL AISI 304
Zubehör zum Verbinden einzelner Verbindungselemente Durchm. 12
Erhöhte schmale Platte für Einzelbefestigungen Durchm. 12 mm, geeignet für direkte Verbindungen mit M12-Schrauben
Entwickelt für die Einrichtungen WAPNL, WAAC-12
Kompatible Gegenplatten WCP12-170, WCU12-170, WCU12-260
Komponenten sowohl zum Aufspannen als auch zur Direktmontage geeignet
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Das Material bleibt im Laufe der Zeit unverändert, da er gegenüber Korrosion durch Witterungseinflüsse beständig ist.
- Aufgrund seiner intrinsischen Eigenschaften kann das Material im Falle eines Sturzes im Vergleich zu verzinktem Material mehr Energie ableiten.
- Stahl, das den Wartungsaufwand an Befestigungen und Verbindungsstruktur reduziert
Geeignet für die Direktmontage von einzelnen Verbindungselementen mit Durchm. 12 mm, kann nicht mit strukturellen Verstärkungen WRSxx verwendet werden
Hinweis:
Der Statiker ist für die Stabilitäts- und Dichtungsprüfungen des Strukturelements verantwortlich, an dem die Befestigung durchgeführt wird.
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Zur Verteilung der von einem einzelnen Verbindungselement übertragenen Last auf mindestens zwei Verbindungselemente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!