Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erste-Hilfe-Verbandkasten
Entspricht der italienischen Verordnung Nr. 25 vom 13. Juni 2005 der autonomen Provinz Bozen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Tätigkeiten, an denen drei oder mehr Arbeiter beteiligt sind. Geeignet für Unternehmen und Produktionseinheiten der Klasse A oder B
Ausgestattet mit Halterung zur Wandbefestigung
Lieferumfang:
- 1 Exemplar der italienischen Ministerialverordnung 388 vom 15.07.03
- 1 mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung
- 1 Inhaltsliste PSA 25/2005
- 5 Paar sterile Handschuhe
- 1 Maske + Gesichtsschutzschirm
- 3 sterile Kochsalzlösungen 500 ml
- 2 Flaschen zehnprozentiges Jod-Povidon-Iod-Desinfektionsmittel 500 ml
- 10 Beutel mit sterilem Mull 10 x 10 cm
- 2 sterile Tücher DIN 13152-BR 40 x 60 cm
- 1 Packung Watte
- 2 sterile Zangen
- 1 Packung elastischer Schlauchverband
- 2 Rollen Wundpflaster 5 m x 2,5 cm
- 2 Packungen mit 20 verschiedenen Pflastern
- 1 Verbandschere DIN 58279, 14,5 cm
- 2 Beutel mit sterilem Mull 18 x 40 cm
- 3 Tourniquets
- 2 Einweg-Instant-Eis ICE PACK
- 2 Sanitär-Müllsäcke
- 1 klinisches Thermometer mit Beutel
- 1 Blutdruckmessgerät mit Phonendoskop
- 3 gesäumte Verbände 4 m x 10 cm
- 1 Thermodecke Gold/Silber 160 x 210 cm
- 3 elastische Verbände 4 m x 8 cm
- 3 sterile Polsterverbände DIN 13151-M 80 x 100 mm
- 3 sterile Polsterverbände DIN 13151-M 100 x 120 mm
- 1 Vento Mund-zu-Mund-Reanimationsschild
- 1 Flasche Desinfektionsmittel 250 ml
Der Inhalt entspricht der Verordnung des Präsidenten der autonomen Provinz (DPP) Bozen, Nr. 25 vom 13. Juni 2005, Anhang A2, Art. 3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!