Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Tätigkeiten mit bis zu drei Arbeitern. Geeignet für Unternehmen oder Produktionseinheiten der Klasse C
Ausgestattet mit Halterung zur Wandbefestigung
Lieferumfang:
- 1 Exemplar der italienischen Ministerialverordnung Nr. 388/2003
- 1 Inhaltsliste PSA 25/2005
- 1 mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung
- 2 Paar sterile Handschuhe
- 1 Flasche 10%iges Povidon-Iod-Desinfektionsmittel, 125 ml
- 1 sterile Kochsalzlösung 250 ml
- 1 Packung steriler Mull 18 x 40 cm
- 1 Packung steriler Mull 10 x 10 cm
- 1 Packung Watte
- 1 sterile Zange
- 1 Packung mit 10 verschiedenen Pflastern
- 1 Rolle Wundpflaster 5 m x 2,5 cm
- 2 Mullverbände 4 m x 10 cm
- 1 Verbandschere DIN 14,5 cm
- 1 Tourniquet
- 1 Instant-Eis ICE PACK
- 1 Sanitär-Müllsack 250 x 350 mm
- 1 gesäumter Verband 10 cm
- 2 sterile Polsterverbände DIN 13151-M 80 x 100 mm
- 2 sterile Polsterverbände DIN 13151-G 100 x 120 mm
- 2 elastische Verbände 4 m x 8 cm
- 1 Thermodecke Gold/Silber 160 x 210 cm
- 1 VENTO Mund-zu-Mund-Reanimationsschild
Der Inhalt entspricht der Verordnung des Präsidenten der autonomen Provinz (DPP) Bozen, Nr. 25 vom 13. Juni 2005, Anhang A2, Art. 3
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!