Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gehäuse aus Automatenstahl mit Epoxid-Polyester-Beschichtung
Bohrungen für Wandmontage
Schloss im Lieferumfang enthalten
Lieferumfang:
- 5 Paar sterile Handschuhe
- 2 Packungen Instant-Eis
- 1 Maske + Gesichtsschutzschirm
- 2 Sanitär-Müllsäcke
- 3 Flaschen Kochsalzlösung 500 ml
- 1 klinisches Digitalthermometer
- 2 500-ml-Flaschen Povidon-Iod-Lösung für die Haut
- 1 Blutdruckmessgerät mit Fonendoskop
- Beutel mit sterilem Mull 10 x 10 cm, 10 Stück
- 4 Mullverband 3,5 m x 10 cm
- Beutel mit sterilem Mull 18 x 40 cm, 2 Stück
- Packung: 3x flüssiges Reinigungsmittel, 3x Desinfektionstücher, 2x Ammoniak-Tücher, 1 Stück
- 2 sterile Tücher DIN 13152-BR 40 x 60 cm
- 1 Mundöffner Pinocchio + 1 Beatmungsmaske Vento
- 2 sterile Zangen
- 1 Thermodecke Gold/Silber 160 x 210 cm
- 2 Packungen Watte
- 1 Dreiecksverband TNT 96 x 96 x 136 cm
- 1 Packung elastischer Schlauchverband
- 2 sterile Gel-Behandlungen für Verbrennungen 3,5 g
- 2 Packungen mit verschiedenen Pflastern
- 2 elastische Verbände DIN 61634 4 m x 6 cm
- 1 Schere DIN 58279 14,5 cm
- 1 steriler Polsterverband DIN 13151-M 80 x 100 mm
- 2 Rollen Wundpflaster 5 m x 2,5 cm
- 1 mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung
- 3 latexfreie Tourniquets
- 1 Exemplar der italienischen Ministerialverordnung Nr. 388 vom 15.07.03
Geeignet für Aktivitäten mit drei oder mehr Mitarbeitern in Unternehmen oder Produktionseinheiten der Klasse A oder B. Empfohlen für bestimmte Gefahren in Chemie, Engineering, Holz- und Bau-Branchen sowie in der Landwirtschaft
Der Inhalt entspricht der italienischen Ministerialverordnung 388 von 15.07.2003, Anlage 1, erweitert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!