Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Erste-Hilfe-Kasten ANHANG 2
Für Vorgänge mit weniger als drei Mitarbeitern
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausgestattet mit Halterung zur Wandbefestigung
Lieferumfang:
- Paar sterile Handschuhe, 2 Stück
- 1 Flasche zehnprozentiges Jod-Povidon-Iod-Desinfektionsmittel 125 ml
- 1 Flasche Kochsalzlösung 250 ml
- Beutel mit sterilem Mull 18 x 40 cm, 3 Stück
- Beutel mit sterilem Mull 10 x 10 cm, 3 Stück
- Packung Watte, 1 Stück
- Packung mit verschiedenen Pflastern, 1 Stück
- 1 sterile Zange
- 1 Mullverband 3,5 m x 10 cm
- Packung: 3x flüssiges Reinigungsmittel, 3x Desinfektionstücher, 2x Ammoniak-Tücher, 1 Stück
- 1 Rolle Wundpflaster 5 m x 2,50 cm
- 1 Lister-Schere DIN 58279-A 145 14,5 cm
- Latexfreies Tourniquet, 1 Stück
- Packung Einweg-Instant-Eis, 1 Stück
- Sanitär-Müllsack, 1 Stück
- 1 Steriles Tuch DIN 13152-BR 40 x 60 cm
- 1 Dreiecksverband TNT 96 x 96 x 136 cm
- 1 mehrsprachige Erste-Hilfe-Anleitung
- 1 Exemplar der italienischen Ministerialverordnung Nr. 388 vom 15.07.03
Entspricht der italienischen Ministerialverordnung 388 vom 15.07.2003. Anhang 2 mit Nachträgen, geeignet für Unternehmen oder Produktionseinheiten der Klasse A oder B
Entspricht der italienischen Ministerialverordnung 388 vom 15.07.2003 sowie Artikel 15, Absatz 3, der italienischen Rechtsverordnung 81 vom 09.04.2008 und späteren Änderungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!