Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exoskelett MATE XT4.0
Exoskelett für die oberen Extremitäten zur Verbesserung von Ergonomie und Körperhaltung sowie zur Reduzierung der Muskelbelastung, mit IoT-Funktionalität
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Leicht und einfach anzuziehen
Bietet Unterstützung bei Bewegungen während sich wiederholendem und/oder statischem Anheben der Arme
Kann in Bereichen eingesetzt werden, in denen keine Automatisierung möglich ist
Kompakt
Unterstützung zur Linderung/Vorbeugung arbeitsbedingter Erkrankungen des Bewegungsapparates
Individuell anpassbar
- Atmungsaktive Materialien
- Große Kontaktfläche für optimale Kraftverteilung
Die Vorrichtung ist so konzipiert, dass sich der Benutzer frei bewegen kann.
Option zum Einstellen des Unterstützungsniveaus je nach Tätigkeit
- Die Unterstützung durch MATE folgt dem individuellen Beuge-/Streckwinkel der Schulter.
- Maximales Drehmoment bei 90 Grad
IoT-Funktionalität
Täglicher Nutzungsbericht, der dem Benutzer die Anzahl der Armbeugungen, eine vorausschauende Wartungsfunktion basierend auf der Anzahl der Zyklen und PCB-Integration mit Bewegungs- und Umgebungssensoren bietet
- Anzahl der Armbeugungen/-streckungen
- Akku-Ladezustand
- Temperatur
- Feuchtigkeit
- WLAN-Signalstärke
- Firmware-Status
- Datenverlauf und Alarme
- Kontoverwaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!