Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Expander mit Verkürzungshaken

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Expander mit Verkürzungshaken

Rotes Expanderseil mit einem Kunststoff- und einem Stahlhaken. Durch Verkürzungshaken auf beliebige Längen einstellbar. Maximal 800 mm.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstständig festziehend


Bei Belastung zieht sich der verkürzte Expander selbstständig fest



Hält bis zu 200 N



Leicht einstellbar


Das Seil kann schnell und einfach auf die gewünschte Länge eingestellt werden



Längenverstellung einfach lösbar


  • Kordel aus Polypropylen

  • Inneres Material aus Naturgummi

  • Bruchlast Metallhaken: 200 N

  • Bruchlast Plastikhaken: 500 N