Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Exzenterpoliermaschine EPM 140-E COMPACT
Kompakt und leistungsstark mit 1.010 Watt starkem Motor und 8 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kompakt, ergonomisch, leise
- Geringes Gewicht für einfache Handhabung
- Geringe Geräuschentwicklung
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse
- Präzises Handling durch Griffhaube. Ergonomische Form ermöglicht angenehmes Arbeiten
Konstantelektronik
Mittels Tachogenerator bleibt die Drehzahl auch unter Last konstant
Stufenlos regelbare Drehzahl
Drehzahlvorwahl für angepasste Geschwindigkeit beim Polieren
Müheloses Befestigen des Polierpads
Gedämpfter Spezial-Klettteller
Ermüdungsarmes und komfortables Arbeiten
Arretierung im Dauerlauf
Hohe Anwendersicherheit und Schonung des Motors
Sanftanlauf für langsamen, gefühlvollen, ruckfreien Start der Maschine ohne Verspritzen der Politur
Wiederanlaufsperre
Verhindert unbeabsichtigten Start nach Stromunterbrechung
Überlastschutz
Erhöht die Lebensdauer der Maschine
Temperaturüberwachung
Keine durchgeschmorten Wicklungen
Ideal für temperaturempfindliche Lacke
Geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!