- Randlos
- Bündig versenkbarer Systemverbinder
- Der Exzenterverbinder kann durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden
- Sehr zähharter, kleiner Systemverbinder
- Wird verwendet, um zwei Platten miteinander zu verbinden, wobei die Verbindung auch bei kleinen Positionierungs- und Bohrfehlern konstant und dauerhaft bleibt
Die im Diagramm angegebene maximale Traglast stellt indikative Werte dar und bezieht sich auf die axiale Scherfestigkeit (des Stifts an der Seite des Gehäuses). Die Qualität des Materials und der Durchmesser des Lochs sind entscheidende Faktoren. Wenn Sie sich nicht sicher sind, berechnen Sie die Scherwerte mit einem Testschlag
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!