Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Bodenplatte Granite

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenplatte Granite

Dient als Laderaumschutz

Artikelbeschreibung lesen

In 112 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Fahrzeugspezifisch passgenau formgefräst

  • Passend für viele Fahrzeugtypen (siehe Zuordnungstabelle)

  • PEFC zertifiziert - Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

  • Serienmäßig mit Aluleisten im Einstiegsbereich (Schiebetüre/Hecktüre) und Bodenbefestigungsmulden (Stahl)

  • Durchgehend aus Birke-Hartholzfurnier (Stärke 12 mm)

  • Oberfläche: Multicolor Spezialbeschichtung

  • Verleimung: Phenolharz nach EN 314-2 / Klasse 3 Formaldehyd - Emissionsgrade erfüllen die Anforderungen der Klasse E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyd)

  • Spanplatte: EN 312, Formaldehydklasse: E1 EN312

  • Rutschfestigkeit: Nach DIN 51130 - Klasse R12