Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fahrzeugtürschloss, Vanlock
Mechanisches Diebstahlschutzsystem von Vanlock
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Vanlock ist ein mechanisches Diebstahlschutzsystem zum Verstärken und Verhindern des Zugriffs auf den Laderaum von Nutzfahrzeugen. Der Schutz wird durch eine kleine Stahlstange erreicht, die direkt auf die Türen des Laderaums geschraubt wird.
- Mechanisches Schloss, aktiviert mit Sicherheitsschlüssel
- Aus Stahl C40 mit vernickelter Oberfläche
- Zylinder aus INOX-Stahl mit nicht kopierbarem Sicherheitsschlüssel
- Vollständig geschützter Sicherungsstift
- Kann nicht mit Einbruchwerkzeugen geöffnet werden, beständig gegen Schneiden und Bohren
- Notöffnungsfunktion
Sehr benutzerfreundlich (lässt sich durch Einstecken und Drehen um ca. 180° des Schlüssels öffnen)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!