Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Faserverstärkte elastische wasserabdichtende Membran IMPELAST FR
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Durchgehende, wasserdichte Membran für begehbare Dächer
- Sorgt für eine vollständig wasserdichte Beschichtung
- Empfohlen für eine Vielzahl von Materialien: Beton, Fliesenflächen, Balkone, Terrassen, Duschen und Bäder
- Kann in vertikalen und horizontalen Anwendungen eingesetzt werden
- Passt sich der zu beschichtenden Oberfläche an
- Erzeugt eine durchgehende und faserverstärkte wasserdichte Schutzabdeckung für eine sicherere Abdichtung
1-Komponenten-Produkt auf Wasserbasis
- Gebrauchsfertig - NICHT verdünnen!
- Mit einem glatten Spachtel auftragen
- Kein Abfall
Beständig gegen stehendes Wasser
Geeignet für Dächer und plane Oberflächen, auch für solche ohne Gefälle
Wirksamer und lang anhaltender Schutz
- Begehbar
- Erfordert keinen zusätzlichen Schutz
- Auch beständig auf Oberflächen in industriellen und marinen Bereichen
- UV-beständig
Die technischen Hinweise sind das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, sie dienen jedoch ausschließlich der Orientierung und sind durch Praxistests zu überprüfen. Der Käufer ist seiner Eigenverantwortung nicht enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die geplante Anwendung zu überprüfen.
Die Produkte in folgenden Fällen NICHT anwenden: Bei Oberflächentemperaturen unter +5°C, auf nassen Oberflächen, bei Vorhandensein von Feuchtigkeit
Warten Sie bei Anwendung auf neuen Zementoberflächen, bis der Zement vollständig gehärtet ist. Nicht vollständig getrocknete Schichten IMPELAST FR werden durch Regen, Tau und Nebel beschädigt. Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen verlängern die Trocknungszeiten. Vor dem Abdichten den inneren Feuchtigkeitsgehalt der Decken prüfen und feststellen, ob Entfeuchtungsklappen benötigt werden.
Imprägnierung von flachen Gehwegen, Balkonen, Terrassen, Bädern, Duschen und Fliesenflächen. Unterböden und Wandbeschichtungen: Fliesen können mit Klebstoffen auf Zementbasis vom Typ C2 oder höher auf dem trockenen Dichtmittel befestigt werden. Für den Unterbodeneinsatz zertifiziertes Produkt gemäß Norm EN 14891: 2012
Vorbereitung der Oberflächen:
Entfernen Sie abblätternde, bröckelnde oder nicht haftende Teile, Lacke, Rost, Staub und Trennmittel und reinigen Sie die Oberflächen, die robust, sauber und trocken sein müssen, sorgfältig. Oberflächen mit Unregelmäßigkeiten, sehr grobem Putz und Guss, Löcher, Kiestaschen, Rissen usw. müssen repariert und/oder geglättet werden. Die Stabilität und Effizienz von Wasserdurchflusspunkten (Abwasser) prüfen. Dehnungsfugen im Voraus behandeln oder prüfen. Kontraktions- und Isolierfugen mit PU 40+-Konstruktionsklebstoff und Dichtungsmittel abdichten. Vor dem Abdichten ein Hinterfüllmaterial aufbringen, das als „dritte Wand“ am Boden der Fuge wirkt. Stellen Sie bei Flächen mit einem großen Oberflächenbereich sicher, dass die Dehnfugen korrekt positioniert wurden. Bei Bedarf Kondensatabflüsse einführen. Kritische Punkte (Dehnfugen, Verbindungen ausladender Bauteile, usw.) oder Stellen, an denen das Produkt stark mechanisch beansprucht wird, müssen mit der NICHT faserverstärkten Version von Impelast zusammen mit Vliesgewebe einer Stärke von 130 g/m2 verstärkt werden
Betonuntergrund:
Die Oberfläche mit 300 g/m2 Haftgrund, bestehend aus Impelast zu 50 % mit Wasser verdünnt (2 Teile Impelast zu 1 Teil Wasser), behandeln. Behandeln Sie Oberflächen aus vorbeanspruchtem Beton oder porösen Materialien (z B. Tuffstein) mit B4-Haftgrund vor. Bei feuchten und saugenden Oberflächen BK10 PRIMER in einer Stärke von 150 bis 300 g/m2 entsprechend der Absorption durch die Oberfläche verwenden. Böden aus Verbundplatten (vorbeanspruchter armierter Beton) und leichten Platten müssen mit der nicht faserverstärkten Version IMPELAST, verstärkt mit Vliesgewebe, abgedichtet werden (siehe Anweisungen auf dem technischen Datenblatt)
Fliesenflächen:
Auf nicht absorbierenden Keramikflächen etwa 250 ml/m2 C20-Haftgrund auftragen. Bei Absorptionsoberflächen etwa 250 ml/m2 B4 8-Haftgrund auftragen, je nach Porosität der Oberfläche.
IMPELAST FR ist gebrauchsfertig: Nicht verdünnen und keine mechanischen Mischer verwenden. Falls nötig, per Hand mischen. Nach der sorgfältigen Vorbereitung der Oberflächen die erste Schicht IMPELAST mit einer Stärke von 1 kg/m2 mit einem weichen Spachtel auftragen. Mit einer Bürste können die Ecken besser erreicht werden. Tragen Sie nach dem vollständigen Trocknen die zweite Schicht mit einer Stärke von etwa 1 kg/m2 auf. Achten Sie darauf, dass Sie sie im rechten Winkel zur ersten Schicht auftragen. Wir empfehlen, die Schichten in Kontrastfarben aufzutragen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!