Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fenstermontagekonsole mit Höhenverstellungsplatte JB-DK
Konsole mit Ablenkwinkel für die Lochsteinmontage mit Abstützwinkel AW für größere Lasten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/101516.jpg)
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Material: Stahl verzinkt
Baukörper: Lochstein, Mauerwerk
Auskragung je nach Mauerstärke und Fenstergewicht
Mit Sicherungsschraube
Justierbare Fenstermontage in wärmegedämmten Wandkonstruktionen
Das justierbare Fenstermontagesystem JB-D ermöglicht eine planbare Fenstermontage nach RAL-Richtlinie und die sichere Ableitung aller auftretenden Verkehrslasten. Das System ist dreidimensional justierbar, um Bautoleranzen einfach auszugleichen. Die Einbauebene ist frei wählbar und kann entsprechend dem Isothermenverlauf angepasst werden
- Der Einsatz und die Tragfähigkeit dieser Konsolen ist individuell zu ermitteln. Zu berücksichtigen ist die Mauerstärke, die Auskragung, der Lochstein und der Befestiger!
- Die Tragfähigkeit der Konsolen und Schienen wurde vom Hersteller auf Grundlage des Prüfberichts Nr. 10541805 des IFT Rosenheim ermittelt. Eine individuelle Berechnung bietet Ihnen der Leitfaden zur Montage von Fenstern und Haustüren.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101514.jpg)
Unten
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/101512.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/1936879.jpg)
Für die Befestigung auf Lochsteinmauerwerk ist der Ablenkwinkel ALW zu verwenden. Die Befestigung erfolgt auf der Innenseite des Baukörpers.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!