Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Festschmierstoff-Paste
Hochleistungs-Festschmierstoff-Paste zur Montage- und Einlaufschmierung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Montagepaste weiß ist eine weiße Mehrzweck-Schmierpaste, die das Ruckgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten und die Bildung von Tribokorrosion (Passungsrost) verhindert.
- Das Produkt ist wasserbeständig und äußerst haftaktiv und harzfrei. Aufgrund der weisen Farbe ist sie ein "sauberer“ Schmierstoff und kann universell für nahezu alle Montagearbeiten in sämtlichen Industriezweigen eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Anwendbar als Einlaufschmierstoff für neue Maschinen, Führungen, Gewindespindeln, Keilwellen, hochbelastete Zahnrad-, Schnecken- und Schaltgetriebe, Zahnräder und Stangen sowie für chemische Apparate. Ebenfalls geeignet für Gleitlager mit hoher Wärme- und Flächenbelastung, Presssitze aller Art, zum Aufziehen und Einpressen von Wälzlagern, Scheiben, Rädern, Flanschen, Bolzen und Armaturen (Schieber, Ventile, Hähne).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!