Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Festwert-Mischeinheit POSEIDON-AT2
Mit Bypassventil für das Primärsystem und 2-Wege-Übertemperatur-Abschaltung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Entspricht den Energienormen, einschließlich 2015
Schlankes Profil: nur 90 mm! (Karton inkludiert)
Energiesparende Pumpe für hohe Energieeinsparungen
Das Gerät wird vormontiert und vorverdrahtet im Karton geliefert
Hoher Wasserdurchfluss (Pumpeinheit DN20, im Vergleich zu den üblichen DN15-Einheiten)
Standgerät, vormontiert, im Lieferumfang enthalten:
- Förderleitungsverteiler mit Durchflussmessern (0–5 l/min) zur präzisen Wasserdurchflussregelung einzelner Kreisläufe
- Rücklaufverteiler mit blauen Knöpfen für manuelles Schließen und Thermostatventileinsätzen für die Montage elektrothermischer Köpfe (Anschluss M30 x 1,5)
- 2 automatische Entlüftungsventile 1/2 Zoll; 2 Lade-/Ablasshaken, Anschluss M 3/4 Zoll; 2 Thermometer (0-80 °C), mit rückseitigem Anschluss; 2 Stützhalterungen aus verzinktem Stahl
- 3-Wege-Mischventil mit Thermostatkopf (20–70 °C) mit Fernsensor
- Pumpe Grundfos UPM3S 25-60 130, variable Drehzahl, geringer Energieverbrauch, EEI ≤ 0,20
- Sicherheitsthermostat mit fester Kalibrierung (55 °C), vorverdrahtet
- 230-V-Elektrobox, vorverdrahtet mit Pumpe und Sicherheitsthermostat, komplett mit Eingangsstelle für Heizkessel und Eingangsstelle für Umgebungsthermostat
- 2 Absperrkugelhähne, 1-Zoll-Innengewinde/weiblich mit Überwurfmutter
- Box ist höhenverstellbar (über Füße) und tiefenverstellbar (über Langlöcher)
- Justierbarer Bypass (1–3 mW) für Primärkreis mit Anschluss für Hochtemperatur-Verteiler
- Hochtemperatur-Ausguss-Set, 3/4 Zoll, 2-Wege-Thermostatventil (Anschluss M30 x 1,5) am Rücklaufverteiler
Eurokonus 3/4-Zoll-Gewindeanschluss für Abzweigungen für Einzelkreisläufe
Merkmale der Box:
- Aus feuerverzinktem Stahl mit weißer (RAL 9010) kratzfester Kunststoffbeschichtung an den sichtbaren Teilen
- Putzgewebe auf der Hinter- und Vorderseite sowie Gipsmörtelschutz
Die Pumpe entspricht dem Energieeffizienzindex (EEI) gemäß der europäischen ERP-Richtlinie 2009/125/EG vom 1. Januar 2013 (EEI ≤ 0.27); außerdem entspricht die Pumpe dem strengeren und spezifischeren Index (EEI ≤ 0.23) der seit 1. August 2015 gilt.
Für die Verteilung und Festwertregelung der Wasserzufuhrtemperatur in Flächenheizungssystemen, bei denen auch Heizgeräte (Heizkörper, Handtuchheizungen) mit hohen Temperaturen versorgt werden müssen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!