Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Fahrbare Einheit zur Fettverabreichung

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahrbare Einheit zur Fettverabreichung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Fässer mit 18-30 kg



Lieferumfang


  • Abdeckung für Fässer mit einem Außendurchmesser von 300-340 mm

  • Membran für Fässer mit einem Innendurchmesser von 280-310 mm

  • Rollwagen mit 2 festen Rädern (151 mm Durchmesser) und 2 Lenkrollen (75 mm Durchmesser) aus Gummi

  • Druckluftpumpe

  • Zufuhrschlauch 3 m R1/4 Zoll

  • Pistole mit langem 440-mm-Schlauch und Kopf

  • Fassabdeckung

  • Nachfahrplattenmembran

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.