Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feuchtigkeitsentlüftung
Zur Verwendung in Kombination mit Abdichtungssystemen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Bessere Verankerung von Bauwerksabdichtungen
- Gehäuse aus Polypropylen mit Vliesgewebe, Druckguss in einem Stück
- Basis mit Vorsprüngen, um eine Ansammlung von Feuchtigkeit unter der Entlüftung zu verhindern
- Frostsicher
Die Verlegungsdichte sollte anhand des Feuchtigkeitsgehalts bestimmt werden, der in der Stratigraphie der Oberfläche vorhanden ist. Die maximale Arbeitsfläche für jede Entlüftung beträgt 20 m².
Wenn sich unterhalb der Ummantelung eine Isolationsschicht befindet, überspringen Sie die Punkte 2 und 3 des Anwendungsverfahrens.
Unverzichtbar zur Abdichtung von Oberflächen mit Restfeuchtigkeit
Hilft der Feuchtigkeit, die sich unter einer wasserfesten Membran angesammelt hat, zu entweichen
Einbauanweisungen
Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche frei von Staub, losen oder abgetrennten Teilen, Öl, Fett und Schmutz ist, der die Haftung beeinträchtigen könnte.
Zementflächen:
- 1) Bohren Sie vor der Positionierung der Entlüftung ein Loch in die Oberfläche (gleich dem Durchmesser des Verdunstungsabzugs, ca. 65 mm), das ca. 3/4 cm tief ist. Achten Sie bei der Positionierung der Entlüftung darauf, dass die Bohrung der Bohrung in der Stange entspricht. Achten Sie darauf, dass keine unterliegende Bauwerksabdichtung beschädigt wird.
- 2) Befestigen Sie die Entlüftung an der unterliegenden Oberfläche, indem Sie eine Schicht Mörtel oder zementbasierten Klebstoff nur im Bereich des Vliesgewebes verteilen. Lassen Sie dabei den Boden der Kunststoffstange frei, um eine Behinderung des Dampfabzugs zu vermeiden. Bringen Sie die Entlüftung in Position.
- 3) Sichern Sie die Entlüftung an der unterliegenden Oberfläche mit drei Stahlnägeln am Polypropylenfuß der Stange.
- 4) Glätten und beschichten Sie die Oberfläche der Entlüftung mit Mörtel oder zementbasiertem Klebstoff. Achten Sie dabei darauf, angemessene Neigungen zu erstellen, um Stauzonen am Boden der Entlüftung zu vermeiden. Warten Sie, bis der Mörtel oder zementbasierte Klebstoff vollständig getrocknet ist, und legen Sie dann die wasserfeste Membran.
Fliesenflächen:
- 1) Entfernen Sie die Fliesen in einem Bereich, um eine optimale Positionierung der Basis der Entlüftung zu ermöglichen.
- 2) Nachdem Sie die Arbeiten in Punkt 1 ausgeführt haben, bohren Sie ein Loch in die Oberfläche (gleich dem Durchmesser des Verdunstungsabzugs, ca. 65 mm), das ca. 3/4 cm tief ist. Achten Sie bei der Positionierung der Entlüftung darauf, dass die Bohrung der Bohrung in der Stange entspricht. Achten Sie darauf, dass keine unterliegende Bauwerksabdichtung beschädigt wird. 2) Befestigen Sie die Entlüftung an der unterliegenden Oberfläche, indem Sie eine Schicht Mörtel oder zementbasierten Klebstoff nur im Bereich des Vliesgewebes verteilen. Lassen Sie dabei den Boden der Kunststoffstange frei, um eine Behinderung des Dampfabzugs zu vermeiden.
- 3) Sichern Sie die Entlüftung an der unterliegenden Oberfläche mit drei Stahlnägeln am Polypropylenfuß der Stange.
- 4) Füllen Sie die fehlende Dicke mit Mörtel oder zementbasiertem Klebstoff bis zur Höhe des alten Bodens auf. Achten Sie dabei darauf, angemessene Neigungen zu erstellen, um Stauzonen am Boden der Entlüftung zu vermeiden.
- 5) Warten Sie, bis der Mörtel oder zementbasierte Klebstoff vollständig getrocknet ist, und legen Sie dann die wasserfeste Membran.
Oberfläche: Bituminöse Ummantelung (auf Betonoberfläche liegend)
- 1) Bereiten Sie die Ummantelung mit einem Fräser über einem Bereich vor, der dem Kunststoffsockel der Entlüftung entspricht, um eine optimale Positionierung zu ermöglichen. Wenn Sie eine doppelte Ummantelung verwenden, bereiten Sie auch die zweite Schicht darunter vor.
- 2) Nachdem Sie die Arbeiten in Punkt 1 ausgeführt haben, bohren Sie ein Loch in die Oberfläche (gleich dem Durchmesser des Verdunstungsabzugs, ca. 65 mm), das ca. 3/4 cm tief ist.
- 3) Achten Sie bei der Positionierung der Entlüftung darauf, dass die Bohrung der Bohrung in der Stange entspricht. Sichern Sie die Entlüftung an der unterliegenden Oberfläche mit drei Stahlnägeln am Polypropylenfuß der Stange.
- 4) Verschweißen Sie einen Teil einer neuen bituminösen Ummantelung, der größer als der Vliesgewebekragen ist
- 5) Lassen Sie die Ummantelung abkühlen und legen Sie dann die wasserfeste Membran.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!