Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Feuerlöschspray Universal
Ein gebrauchsfertiges, leicht zu bedienendes Feuerlöschspray für den universellen Einsatz in einer Werkstatt, Kantine, Küche, Büro, Bau und Montage.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Intuitiv, einfach zu bedienendes Löschgerät zur Bekämpfung von Entstehungsbränden
- Brandklasse A (feste und nicht schmelzende Stoffe)
- Brandklasse B (flüssige und schmelzende Stoffe)
- Brandklasse F (Speisefette und Speiseöle pflanzlichen und tierischen Ursprungs)
- Bietet 5A / 21B / 15F Löschleistung für feste und flüssige Stoffe einschließlich Speisefette und Öl.
- Gegen Brände an elektrischen Anlagen und Geräten mit Spannungen bis zu 1000 Volt geeignet (vorausgesetzt, dass ein Mindestabstand von 1 m eingehalten wird)
- 4 Jahre wartungsfreie Einsatzbereitschaft
- Kompakte Größe und daher einfach aufzubewahren
- Hervorragende Löscheigenschaften durch Hochleistungsschaum
- Optimales Sprühbild durch Micro-Fog-Technologie®
Instandhaltungen und Wartungen sind für das Löschspray nicht notwendig. Die Spraydosen sind von der Funktion als auch vom Inhalt für den einmaligen Gebrauch ausgelegt und es wird innerhalb der Mindesthaltbarkeit wartungsfrei 4 Jahre Haltbarkeit und Funktionssicherheit gewährleistet. Restentleerte Dosen können dem Wertstoffkreislauf innerhalb des Dualen Systems zugeführt werden. Andersgeltende Recyclingvorschriften in anderen Ländern sind zu beachten. Nach Gebrauch, bei Siegelbruch und Erreichen des Haltbarkeitsdatums entsorgen und ersetzen. Nach Gebrauch, bei Siegelbruch und Erreichen des Haltbarkeitsdatums entsorgen und ersetzen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Mit dem Feuerlöschspray Universal können Feststoffbrände und Flüssigkeitsbrände (außer polare Lösungsmittel wie Alkohol, Ketone) sowie Fettbrände bis 15 Liter gelöscht werden. Die imprägnierende Wirkung des filmbildenden Wirkstoffes kann als Hitzeschutz eingesetzt werden. Heiße Oberflächen können durch die kühlende Wirkung auf ein niedrigeres Niveau gebracht werden. Auch für Beschäftigte, die sich trotz regelmäßiger Brandschutz-Schulungen im Umgang mit Feuerlöschern unsicher fühlen, ist der Gebrauch einer Spraydose etwas Alltägliches. Das Spray zeichnet sich durch die einfache Bedienbarkeit einer handelsüblichen Spraydose aus und kann ohne großen Aufwand in jedem Raum platziert werden und/oder mit Hilfe der Wandhalterung an einer markanten Stelle (Erste Hilfe Box, Werkbank usw.) oder im Haushalt angebracht werden. So steht das Feuerlöscher-Spray genau dort griffbereit, wo Brände am ehesten entstehen können.
- Vor Gebrauch Siegelband abziehen und / oder Kappe sofort abdrehen.
- Sprühkopf betätigen und den Sprühstrahl auf den Brandherd richten und in Intervallen direkt in diesen sprühen. Der spezifische Sprühstrahl bzw. –kegel unterstützt sehr effektiv die Löschwirkung.
- Die Löschrichtung von unten nach oben ist hierbei ebenso wie der Sicherheitsabstand von mindestens 1m zu beachten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!