Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Schmale Lochplatte WBSPNL
Robuste Seilsicherung - Auffangsysteme
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Aus EDELSTAHL AISI 304
Zubehör zum Verbinden einzelner Verbindungselemente Durchm. 12
Schmale Lochplatte für einzelne M12-Verbindungselemente mit Strukturverstärkung WRSxx
Entwickelt für die Einrichtungen WAPNL, WAAC-12
Kompatible Gegenplatten WCP12-170, WCU12-170, WCU12-260
Ausgestattet mit einer konischen Gewindebasis, geeignet für die Verbindung einer M12-Gewindestange mit entsprechender Strukturverstärkung (Baureihe WRSxx). Das konische Basiselement unterstützt das Biegen der mit WRS bestückten Gewindestange unter Last.
Vorteile von Edelstahl A2 (AISI 304):
- Das Material bleibt im Laufe der Zeit unverändert, da er gegenüber Korrosion durch Witterungseinflüsse beständig ist.
- Aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften kann dieser Werkstoff bei einem Absturz mehr Energie ableiten als verzinkter Stahl, sodass die Anbauteile und die Verbindungskonstruktion weniger Wartung erfordern.
Hinweis:
Der Statiker ist für die Stabilitäts- und Dichtungsprüfungen des Strukturelements verantwortlich, an dem die Befestigung durchgeführt wird.
Garantie:
10 Jahre auf Materialien (ab Kaufdatum)
Weitere Informationen:
Weitere Informationen finden sich auf den Informationsseiten, im Installations- und Betriebshandbuch sowie im Handbuch des Systems, das mit den Produkten geliefert wird. Diese Dokumente können von der folgenden Website heruntergeladen werden: www.wuerth.it/progettisti/prodotti/linea-vita/
Zur Verteilung der von einem einzelnen Verbindungselement übertragenen Last auf mindestens zwei Verbindungselemente
Nach der Prüfung der Montagerichtung der WCLM19 Einrichtung das WISOKIT-Zubehör mit 3 WRIV-Nieten für jede Führung an den Enden der Führungen befestigen. Anschließend die WCLM19 Einrichtung mit Adaptern positionieren und befestigen. Das Zubehör muss mit den 8 mitgelieferten Nieten mit den Dachblechen verbunden werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!