Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Keimtötendes Desinfektionsmittel ZITRONE
Mit antibakterieller und pilztötender Wirkung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Desinfizierende Wirkung
- Dieses Produkt wird für die schnelle Desinfektion von Räumen empfohlen
- Garantiert sichere und hygienische Verhältnisse und beseitigt unerwünschte Keime
- Dieses Produkt wirkt außerdem als aktives Deodorant mit angenehmem Geruch
- Desinfiziert Klimaanlagenfilter
- Keine Feuchtigkeit, keine Beschädigung von Textilien oder Materialien
Für Pkw
- Hat eine wirksame keimtötende Desinfektionswirkung im Fahrgastraum, da das Spray den Raum bis in den letzten Winkel ausfüllt, auch in schwer zugänglichen Bereichen (z. B. Ecken, Rillen usw.), in denen sich Mikroorganismen leicht ansiedeln und vermehren können
- Desinfiziert außerdem Klimaanlagen in Pkw effektiv und eliminiert die bakterielle Belastung durch Schimmelpilze
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Einwegspray zur schnellen und einfachen Desinfektion von Gemeinschaftsräumen, Büros, Autos, Lkw, Bussen, Taxis, Wohnwagen, Booten usw.
Die zu desinfizierenden Flächen gründlich reinigen (für Pkw).
- 1. Alle Fächer im Fahrgastraum öffnen (Schubfächer, Handschuhfach, Hutboden usw.)
- 2. Die Lüftungsschlitze der Klimaanlage im Fahrgastraum öffnen
- 3. Die hinteren Fenster und das Schiebedach schließen, sofern vorhanden
- 4. Die vorderen Fenster leicht geöffnet lassen
- 5. Zum Desinfizieren der Klimaanlage den Motor starten und das System einschalten, um die Luft zirkulieren zu lassen
- 6. Den Sprühbehälter aufrecht auf den Boden vor dem Beifahrersitz stellen
- 7. Das Kanisterventil drücken, bis es für die automatische Abgabe des Produkts vollständig verriegelt ist
- 8. Den Fahrgastraum verlassen und die Tür schließen
- 9. Warten, bis der Kanister leer ist und die Mindestkontaktzeit (ca. 15 Minuten) verstrichen ist
- 10. Die Türen öffnen und lüften
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!