Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Genaues Arbeiten
- Die feinen Kunststoffkeile von 9 mm auf 0 mm auslaufend, verhelfen zu einem gleichmäßigen Fugenbild, auch bei sehr schmalen Fugen
- Empfehlenswert besonders bei größeren Platten, da sich diese ohne nur schwer korrigieren lassen
- Durch die schmale Form lassen sich die Keile auch zum Auskratzem von noch nicht erhärtetem Kleber aus Fugen verwenden
Fliesenschonend
- Die Keile aus Kunststoff schonen die Fliesen und hinterlassen selbst auf Keramikfliesen keine unschönen Kratzer
Sehr langlebig
- Der hochwertige Kunststoff ist einfach zu reinigen, wodurch die Fliesenkeile beliebig oft wiederverwendet werden können
Für das exakte Verlegen von Fliesen und Platten an Wänden und Böden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!