Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Fliesenschneider W90 PLUS
Fliesenschneider  W90 PLUS - 1
Fliesenschneider  W90 PLUS - 2
Fliesenschneider  W90 PLUS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenschneider W90 PLUS

Für große Fliesen, hohe Präzision, mit Druckschneidsystem

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gefederte Ebenen zur leichteren Trennung der Kacheln



Anschlagwinkel mit Abstufung in mm und Zoll, beidseitig verstellbar mit Anschlag für gerade Schnitte bei 45 und -45 Grad, mit Knopf für das Fixieren in jeder Position und einer weiteren Abstufung in mm für diagonale Schnitte



Kein Verrutschen dank kratzfester Gummifüße



Verdeckte Seitenstützen für große Fliesen



Mit einem großen 22-mm-Schneidrad für ein verbessertes Schneiden von Materialien, die sehr dick, sehr hart sind (z. B. Porzellanfliesen) oder strukturierte Oberflächen aufweisen



Handgriff montiert auf Aluminiumwagen mit elf Kugellagern


Für ein optimales Gleiten und eine perfekte Schnittlinie mit maximaler Sicht



Diagonalschnitt 63 x 63 cm

Hinweis

Dank des kugelgelagerten Wagens, des 22-mm-Schneidrads und der äußerst robusten Gleitstange gelingt das Schneiden auch von sehr großen oder sehr harten Fliesen im Handumdrehen