Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende
Fliesenschneider WGF330
Fliesenschneider  WGF330 - 1
Fliesenschneider  WGF330 - 2
Fliesenschneider  WGF330 - 3
Fliesenschneider  WGF330 - 4
Fliesenschneider  WGF330 - 5
Fliesenschneider  WGF330 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fliesenschneider WGF330

Schneidsystem für große Keramik- und Porzellanplatten

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Schnittlänge bis 330 cm, max. Dicke: 8 mm

  • Bestehend aus einem Schiebeschlitten, einer 360 cm langen Führungsschiene aus Aluminium, die in 2 Teile geteilt werden kann, 6 Saugnäpfen und einer Brechzange

  • Schiebeschlitten und Brechzange werden in einem Kunststoffkoffer geliefert.

  • Der Schlitten gleitet über vier kugelgelagerte PVC-Laufrollen entlang der Führungsschiene.

  • Einfach ständig mit der Hand Druck auf den Knopf am Schlitten ausüben, während er entlang der Führungsschiene geschoben wird, um die Fliese einzuritzen, und dann mit der mitgelieferten Zange abbrechen.