Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fliesenschneider WGF330S
Schneidsystem für große Keramik- und Porzellanplatten. Mit stahlverstärkten Laufrollen und Gleitschiene
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnittlänge bis 330 cm, max. Dicke: 8 mm
- Bestehend aus einem Schiebeschlitten, einer 360 cm langen Führungsschiene aus Aluminium, die in 2 Teile geteilt werden kann, 6 Saugnäpfen und einer Brechzange
- Schiebeschlitten und Brechzange werden in einem Kunststoffkoffer geliefert.
- Der Schlitten gleitet über vier kugelgelagerte Stahlrollen entlang einer stahlverstärkten Schiene.
- Einfach ständig mit der Hand Druck auf den Knopf am Schlitten ausüben, während er entlang der Führungsschiene geschoben wird, um die Fliese einzuritzen, und dann mit der mitgelieferten Zange abbrechen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!