Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Flüssiger Reiniger zum Händewaschen pH 5,5
Flüssigseife
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice: 0471 828 000 oder auch auf Whatsapp
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Produkte für den persönlichen Gebrauch von Würth beeinträchtigen nicht die Gesundheit des Benutzers. Die Reinigungswirkung beruht ausschließlich auf Tensiden pflanzlichen Ursprungs aus erneuerbaren Ressourcen, die den geltenden gesetzlichen Standards entsprechen. Das Sortiment der Produkte für den persönlichen Gebrauch von Würth garantiert höchste Qualität. Für rechtliche Zwecke bezieht sich „Produkte für den persönlichen Gebrauch“ auf Substanzen und Präparate, bei denen es sich nicht um „Medikamente“ handelt, die auf die Hautoberfläche aufgetragen werden sollen, mit dem ausschließlichen oder primären Zweck zur Reinigung, zur Parfümierung, zum Schutz, zur Pflege des guten Zustands, zur Änderung des Erscheinungsbilds oder zur Korrektur des Körpergeruchs. Die in den Produkten enthaltenen Duftstoffe sind frei von allergenen Stoffen, die in Anhang III der Richtlinie 2003/15/EWG aufgeführt sind. Die in dem Produkt enthaltenen Tenside sind zu mindestens 90 % biologisch abbaubar, wie es die EU-Richtlinien 82/242/EWG (nichtionische Tenside) und 82/243/EWG (anionische Tenside) für Reinigungsmittel vorschreiben
- Mit einem frischen und zarten Duft und ist für häufige Anwendung geeignet, da die Haut sanft und sicher gereinigt wird
- Macht die Hände zart und duftend
- Sanfte, aber dennoch effektive Formel, die für alle Hauttypen geeignet ist
- Dermatologisch getestete Hautverträglichkeit
Das Produkt nicht in sensiblen Bereichen anwenden (Gesicht, Achselbereich, Intimbereich). Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Augenkontakt vermeiden
Auch wenn die gegebene technische Beratung auf unseren Erfahrungen basiert und einzuhalten ist, handelt es sich ausschließlich um Anhaltspunkte, die in umfangreichen Praxistests bestätigt werden müssen. Der Käufer wird nicht seiner Verantwortung enthoben, unsere Produkte zunächst im Eigenversuch auf ihre Eignung für die beabsichtigte Anwendung zu überprüfen
Verschmutzungsgrad: leicht
Waschräume, Hotels, Bars, Restaurants, Büros, Gemeinschaftseinrichtungen, Bahnhöfe
Das Produkt auf trockene Hände auftragen und reiben und nach und nach mit Wasser Spülen, bis sich der Schmutz gelöst hat. Gut spülen und trocken reiben
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!