Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Fugenschnur FP
Flexible Dichtungsschnur für feuerhemmende Abdichtung von horizontalen und vertikalen Fugen in starren Wänden und Decken.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mineralfaser-Dichtungsschnur zur feuerhemmenden Abdichtung von geraden Fugen
- Fugenbreite 10-55 mm
- Brandklasse A1
- Sehr schnelle und einfache Montage
- Keine zusätzlichen Produkte erforderlich
- Feuerwiderstandsklassen bis EI 180
Bei der Herstellung von Dichtungen mit Feuerwiderstandsdauer sind die Zertifizierung ETA 19/0668 und die Montageanleitung einzuhalten.
Würth ETA 19/0668
Brandschutz für gerade Baufugen in starren Wänden und Decken. Mindestdicke für Montage: 100 mm für Wände und 150 mm für Decken.
Die Anwendungsfläche muss trocken sowie staub- und fettfrei sein. Die Dichtungsschnur positionieren. Die Schnur in horizontaler und vertikaler Richtung einsetzen und einpressen. Zusätzliche Lagen einsetzen und einpressen, sodass keine unbefüllten Stellen verbleiben.
Bei einlagiger Anwendung müssen sich die Enden zweier aufeinanderfolgender Schnüre um mindestens 10 cm überlappen. Bei mehrlagiger Anwendung müssen sich die Enden zweier aufeinander folgender Schnüre nicht überlappen, sondern die Fugen sollten um 50 cm versetzt sein.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!