In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Sehr robuster Rechen aus pulverbeschichtetem Stahl
Vollgeschmiedete hochwertige Hacke mit Ovalblatt und Eschenholzstiel
Hochwertige Astschere mit Aluminiumgriff und geschmiedeter Klinge
Lange Lebensdauer durch speziell gehärteten Stahl und integrierte Schienenzwinge
Hochwertige Ersatzklinge zum selbstständigen Austausch
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 215 mm
Hochwertige Heckenschere mit gewellten Klingen
Mit Kante zum Einebnen und Planieren von Humus und leichter Erde
Stabiler Laubbesen aus verzinktem Stahl und verstärkten Außenzinken
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 200 mm
Schwere Hacke mit Eschenholzstiel 1.350 mm für Naturböden und Rhode-Arbeiten
Hochwertige Heckenschere mit Aluminiumgriff, Wellenschliff-Klingen und Saftrillen
Mit Eschenholzstiel 1.350 mm für die Beetpflege
Leichte Gartenhacke mit Eschenholzstiel 1.350 mm, Breitblatt und zwei Zinken