- Ideal für Reparaturarbeiten ohne Strom
- Handliches, nicht sperriges Werkzeug
- Betrieb mit Butangas (Feuerzeug)
- Piezo-Zündung, Betriebstemperatur wird innerhalb von 20 Sekunden erreicht
- Zum Löten (Weichlöten), Schrumpfen von wärmeschrumpfenden Kabelummantelungen, Schneiden von synthetischen Materialien und für kleine Hartlötarbeiten
- Temperaturregelung durch Einstellen der Gasventilöffnung
- Lieferung in stabilem Kunststoffkoffer
Reinigungsablauf:
- Die äußere Schutzkappe entfernen
- Das vordere Teil des Lötkolbens durch Drehen der schwarzen Kunststoffhülse gegen den Uhrzeigersinn entfernen
- Einen dünnen Gegenstand mit max. Ø von 2 mm (z. B. Drahtstift, Nadel, Schraubendreher usw.) in die INOX-Stahlöffnung im Stiel einführen und gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen
- Mit einer Zange die Gasführungsdüse entfernen
- Die gallertartigen Gasrückstände aus dem Inneren des Stiels entfernen und anschließend überprüfen, ob der Durchgang frei ist
- Die Aufnahme der Gasführungsdüse reinigen. Die Gasführungsdüse bei Beschädigung durch ein Ersatzteil ersetzen und alle Teile erneut montieren
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!